Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Pralinenvitrine Snelle 351 Q LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114872/full/23511359-panoramavitrine-snelle-351-q-pralinen-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114872/full/23511359-panoramavitrine-snelle-351-q-pralinen-kbs-gastrotechnik.png
KBS Pralinenvitrine Snelle 351 Q LED
Artikel-Nr.:
     2102-23511359
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23511359
EAN/GTIN:
     4059395011555
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Pralinenvitrine Snelle 351 Q LED


Kuchenvitrine in bronze mit 5 feststehenden Glasablagen mit Luftfeuchte von 40% bis 44% LED-Beleuchtung und 3 fach Verglasung


  • Speziell für die Präsentation von Pralinen
  • Luftfeuchte 40% bis 44%
  • 4-seitig 3fach isolierverglast
  • LED-Beleuchtung
  • Separater Lichtschalter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • Türanschlag rechts
  • Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar
  • Robuster Türgriff
  • 4 Rollen

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Aluminium bronzeeloxiert
Innenmaterial : Kunststoff
Temperatur von C° : +14
Temperatur bis C° : +16
Anschlusswert in kW : 0,44
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 163
Nettogewicht (kg): 143
Serienzubehör : 5 feststehende Glasablagen 450 x 450 mm
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 350
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 43
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 100
Klimaklasse : 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395011555


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.968,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.252,46*
€ 5.060,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.214,90*
€ 5.015,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.066,06*
€ 4.838,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.998,95*
€ 4.758,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.968,23*
€ 4.722,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.