Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Panoramavitrine Snelle 351 G LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114871/full/23511364-panoramavitrine-snelle-351-g-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114871/full/23511364-panoramavitrine-snelle-351-g-kbs-gastrotechnik.png
KBS Panoramavitrine Snelle 351 G LED
Artikel-Nr.:
     2102-23511364
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23511364
EAN/GTIN:
     4059395011630
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Panoramavitrine Snelle 351 G LED


Kuchenvitrine in silber mit 5 Rosten, LED-Beleuchtung und 3 fach Verglasung


  • Für die Präsentation von Kuchen
  • 4-seitig 3 fach isolierverglast
  • LED-Beleuchtung
  • Separater Lichtschalter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • Luftfeuchte 75%
  • Türanschlag rechts
  • Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar
  • Robuster Türgriff
  • 4 Rollen

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Aluminium eloxiert
Innenmaterial : Kunststoff
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,440
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 165
Nettogewicht (kg): 139
Serienzubehör : 5 Roste, 450 x 450 mm
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 350
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 43
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 100
Klimaklasse : 4
Nummer GTIN Nummer : 4059395011630


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, panoramavitrine kbs, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine Panorama-Vitrine Panoramavitrine Showvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.277,69*
€ 2.504,40*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.658,99*
€ 3.921,44*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.921,44*
€ 4.666,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.887,20*
€ 4.625,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.748,85*
€ 4.461,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.685,01*
€ 4.385,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.658,99*
€ 4.354,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.