Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Salatbar,Frühstück-Dessertbuffet Proxima 3 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Salatbar,Frühstück-Dessertbuffet Proxima 3 M
KBS Salatbar,Frühstück-Dessertbuffet Proxima 3 M
Artikel-Nr.:
     2102-23530080
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23530080
EAN/GTIN:
     4059395028348
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine

Salatbar,Frühstück-Dessertbuffet Proxima 3 M


Salat-, Frühstücks- und Dessertbuffet mit elektrischer Haubenbetätigung und Rollen


  • Tiefe mit Tablettrutsche 1154mm
  • Höhe mit geöffneter Haube 1528mm
  • Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge
  • Front- und Rückwand beige lackiert
  • Plexiglas-Hustenschutz absenkbar
  • Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
  • Hustenschutzablagefl äche aus CNS gefertigt
  • Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Abklappbare Tablettrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Automatische Abtauung
  • CNS Wanne mit front- und rückseitigem beschichtetem Verdampfer
  • Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
  • •4 Rollen davon 2 mit Feststellern

Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behältertiefe (mm): 150
Behälteranzahl : 3
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Holz laminiert Wenge und hell beige
Innenmaterial : CNS Wanne
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,300
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 156
Nettogewicht (kg): 134
Serienzubehör : elektrische Haubenbetätigung, Rollen
Zubehör : 23500180,23500181
Geräteart : Salatbar
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Stille
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 100
Nummer GTIN Nummer : 4059395028348


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, kbs salatbar, salat bar, Salat-Bar Salat-Buffet Salat-Büffet Salat-Vitrine Salatbar Salatbuffet Salatbüffet Salatvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.546,90*
€ 3.868,93*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.689,68*
€ 6.039,96*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.039,96*
€ 7.187,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.962,17*
€ 7.094,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.768,91*
€ 6.865,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.689,68*
€ 6.770,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.