Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Membranfilter / Typ 25006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123733/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123733/full/Sartorius-Logo.jpg
Polyamid Membranfilter / Typ 25006
Artikel-Nr.:
     2102-25006--13------N
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     25006--13------N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Polyamid Membranfilter / Typ 25006

Polyamid Membranfilter sind hydrophil und zeichnen sich durch ihre gute chemische Beständigkeit gegen alkalische Lösungen und organische Lösungsmittel aus.

Sie sind geeignet für die Partikelrückhaltung von wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln, für analytische Bestimmungen wie HPLC, für die Sterilfiltration dieser Lösungen sowie für Applikationen, wo eine relativ hohe nicht spezifische Adsorption geeignet ist.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran polyamid, PA membrane 0.45 µm 13 mm 100 pcs Filtermembranen Membranfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 61,87*
€ 76,06*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,19*
€ 123,36*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 111,70*
€ 132,95*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.