Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Umrüst-Flammschutzfilter von Typ A auf Typ B CNS 400x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115130/full/30540027-umrustfilter-typ-b-auf-typ-a-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115130/full/30540027-umrustfilter-typ-b-auf-typ-a-kbs-gastrotechnik.png
KBS Umrüst-Flammschutzfilter von Typ A auf Typ B CNS 400x400
Artikel-Nr.:
     2102-30540027
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     30540027
EAN/GTIN:
     4059395015508
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube

Umrüst-Flammschutzfilter von Typ A auf Typ B CNS 400x400


Umrüst-Hochwiderstands-Flammschutzfilter CNS von Typ B auf Typ A 400x400x20 mm


  • Umrüst-Hochleistungs-Flammschutzfilter
  • Umrüstung von Typ B auf Typ B
  • Zwei-Lagen Doppellamelle
  • Nach DIN 18869-5
  • Bauart Typ B auf A
  • Inklusive Griffe
  • Lamellen senkrecht nach oben

Bruttogewicht (kg): 1
Geräteart : Zubehör
Flammenschutzfiltertyp : B, nach DIN 18869
Filteranzahl (St): 40x40
Nummer GTIN Nummer : 4059395015508


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshauben filter, Dunstabzugshauben-Filter Dunstabzugshaubenfilter Fettfilter Filter Dunstabzugshaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.