Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114318/full/309904-tiefkuehltruhe-mit-glasschiebedeckel-snow-20-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114318/full/309904-tiefkuehltruhe-mit-glasschiebedeckel-snow-20-kbs-gastrotechnik.png
KBS Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20
Artikel-Nr.:
     2102-309904
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     309904
EAN/GTIN:
     4059395008081
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Impuls-Tiefkühltruhe Snow 20


Tiefkühltruhe für Eis und Tiefkühlprodukte mit Glasschiebedeckel


  • Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel
  • Schiebescheiben mit beheizten Rahmen und umlaufendem Rammschutz
  • Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
  • Wandstärke 70 mm Isolierung
  • Stille Kühlung
  • Kältemittel R 134 a
  • Belüfteteter Kondensator
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Serienzubehör: 1 Korb

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Schiebedeckel, in Glasausführung
Allgemeine Bestückung : 5 x Korb AR050 oder, 10x Korb AR080
Aussenmaterial : Stahlblech, weiß
Innenmaterial : Stahlblech, weiß
Temperatur von C° : -15
Temperatur bis C° : -18
Anschlusswert in kW : 0,356
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 120
Serienzubehör : 1 Korb AR050
Zubehör : AR050,AR080,PL 501,AR085,AR096
SWS Planbar : ja
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 839
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 70
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 60
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 4,5
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1643
Energieeffizienzindex EEI : 24,26
Geräuschpegel (dB): 48
Nummer GTIN Nummer : 4059395008081


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlinsel, Verkaufs-Tiefkühltruhe, Verkaufstiefkühltruhe, kbs gefriertruhe, gefrier truhe, Gefrier-Truhe Gefriertruhe Tiefkühl-Truhe Tiefkühltruhe Tiefkühlinsel Verkaufs-Tiefkühltruhe Verkaufstiefkühltruhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.347,70*
€ 1.530,85*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.242,07*
€ 2.492,96*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,96*
€ 2.966,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,81*
€ 2.924,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,69*
€ 2.794,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.291,20*
€ 2.726,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,07*
€ 2.668,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.