Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Container 120 Liter, VB 120000, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Container 120 Liter, VB 120000, Blau
Mini Container 120 Liter, VB 120000, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-31006915
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31006915
EAN/GTIN:
     8713631006915
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mini Container 120 Liter, VB 120000, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631006915
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: DE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 11,000 kg
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
54
Frei Haus
ab € 121,03*
€ 153,31*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 177,73*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 143,25*
€ 177,77*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.