Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Container 120 Liter, VB 120000, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Container 120 Liter, VB 120000, Grau
Mini Container 120 Liter, VB 120000, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31006922
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31006922
EAN/GTIN:
     8713631006922
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mini Container 120 Liter, VB 120000, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631006922
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: DE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 11,000 kg
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
330
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 139,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 110,78*
€ 139,93*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 157,18*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.