Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbriefkasten Toledon, VB 440070, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120756/full/8713631024919-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120756/full/8713631024919-002-01.jpg
Wandbriefkasten Toledon, VB 440070, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2102-31024919
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31024919
EAN/GTIN:
     8713631024919
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten anthrazit
briefkasten
Wandbriefkasten Toledon, VB 440070, Anthrazit

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631024919
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,060 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,021 m3
Verpackung Länge: 125 mm
Verpackung Breite: 277 mm
Verpackung Höhe: 410 mm
Stücke pro Palette: 100

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: vepa bins briefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,24*
€ 29,47*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 38,79*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.