Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch - 3-teilig, VB 719563, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch - 3-teilig, VB 719563, Weiß
Stehtisch - 3-teilig, VB 719563, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-31719563
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31719563
EAN/GTIN:
     8713631719563
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch - 3-teilig, VB 719563, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631719563
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: CH
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 7,000 kg
Verpackung Länge: 835 mm
Verpackung Breite: 850 mm
Verpackung Höhe: 100 mm
Stücke pro Palette: 16

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, Bartisch Bistro-Stehtisch Bistrostehtisch Stehbiertisch Stehtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.