Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kühlplatte Euronorm 3 ZK Einbauplatte ohne Maschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Kühlplatte Euronorm 3 ZK Einbauplatte ohne Maschine
KBS Kühlplatte Euronorm 3 ZK Einbauplatte ohne Maschine
Artikel-Nr.:
     2102-323007
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     323007
EAN/GTIN:
     4059395005677
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte

Kühlplatte Euronorm 3 ZK Einbauplatte ohne Maschine


Kühlplatte Euronorm 3 ohne Maschine, Umluftkühlung  für 3 x  EN 600 x 400


  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Steuerung
  • Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
  • Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
  • Mit Einlegeboden Nutzhöhe 30 mm
  • Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung
  • Einspritzventil für R 452a
  • Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
  • Optional, gegen Mehrpreis, automatischeTauwasserverdunstung möglich
  • Umlaufender CNS Einhängerahmen

Aufstellart/Montage : Einbau
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: EN 600x400
Aussenmaterial : verzinkt
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -1
Temperatur bis C° : +5
Anschlusswert in kW : 0,125
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 82
Geräteart : Einbauplatte
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 21
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kälteleistung (W): 1570, bei -10 VT
Kältemittel / GWP : R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Nummer GTIN Nummer : 4059395005677


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gn kühlakku, GN-Kühlakku GN-Kühlplatte Gastronorm-Kühlakku Gastronorm-Kühlplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.276,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.578,80*
€ 4.258,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.530,42*
€ 4.201,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.388,97*
€ 4.032,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.319,63*
€ 3.950,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.276,02*
€ 3.898,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.