Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kühlaufsatz RX1200 (Glas)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114341/full/rx-aufsatz-mit-glasaufsatz-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114341/full/rx-aufsatz-mit-glasaufsatz-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Kühlaufsatz RX1200 (Glas)
Artikel-Nr.:
     2102-340120
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     340120
EAN/GTIN:
     4059395003222
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Kühlaufsatz RX1200 (Glas)


Kühlaufsatz mit Glasaufbau 4x GN 1/3


  • CNS 18/10
  • Eingeschäumter Verdampfer
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Stille Kühlung
  • Halbautomatische Abtauung
  • Maschine rechts, bedienerseitig
  • Glasaufbau
  • Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe
  • Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten
  • Lieferung ohne GN Schalen

Aufstellart/Montage : Aufsatz
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/3
Behältertiefe (mm): 150
Behälteranzahl : 4
Aussenmaterial : CNS / Glasaufbau
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,110
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 31
Zubehör : 999012
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlaufsatz
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 40
Kühlung : Stille
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 120
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,3
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 475
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Nummer GTIN Nummer : 4059395003222


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine Buffetvitrinen-Aufsatz Kühlaufsatz Kühlvitrinenaufsatz Tischkühlvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 431,71*
€ 509,68*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,64*
€ 841,47*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,47*
€ 1.001,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,56*
€ 990,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,36*
€ 960,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,61*
€ 928,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,64*
€ 874,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
340160
ab € 478,41*
Ähnlich
KBS
340141
ab € 446,36*
Ähnlich
KBS
340150
ab € 466,95*
Ähnlich
KBS
340180
ab € 493,18*
Ähnlich
KBS
340200
ab € 512,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.