Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KT 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/165798/full/343411-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/165798/full/343411-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
Kühltisch KT 410
Artikel-Nr.:
     2102-343411
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343411
EAN/GTIN:
     4059395003109
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
  • Basicline
  • CNS 18/10
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Energiesparend durch 60 mm Isolierung
  • Innenraum mit Luftleitbleche
  • Tauwasserverdunstung
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
  • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
  • Abschließbare Maschinenfachblende
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, Kälte Kühltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.600,48*
€ 1.839,99*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.623,84*
€ 2.932,56*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.932,56*
€ 3.489,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,12*
€ 3.434,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,81*
€ 3.272,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.682,84*
€ 3.192,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.623,84*
€ 3.122,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343101
ab € 1.042,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.