Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Backwarenkühltisch BKTM 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114380/full/347210-baeckereikuehltisch-bktm-210-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114380/full/347210-baeckereikuehltisch-bktm-210-kbs-gastrotechnik.png
KBS Backwarenkühltisch BKTM 210
Artikel-Nr.:
     2102-347210
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347210
EAN/GTIN:
     4059395003635
Suchbegriffe:
Backwaren-Kühltisch
Backwarenkühltisch
Bäckerei-Kühltisch
Bäckereikühltisch

Backwarenkühltisch BKTM 210


Bäckereikühltisch mit 2 Türen (Einschub EN 600 x 400)


  • Basicline
  • EN 600 x 400 Einschub
  • CNS 18/10
  • Elektronische Steuerung
  • Elektronische Digitalanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Umluftkühlung
  • Energiesparende Heißgas- Tauwasserverdunstung
  • Innenraum mit Luftleitblechen
  • Boden als Wanne ausgebildet
  • 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
  • Herausnehmbarer Staubfilter zur leichten Reinigung
  • Abschließbare Maschinenfachblende
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 2
Kapazität der Türen : EN 600x400
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -2
Temperatur bis C° : 8
Anschlusswert in kW : 0,300
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 113
Serienzubehör : je Türfach 1 Paar, Auflageschienen
Zubehör : 999026,823614
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühltisch
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 428
Nutzinhalt Kühlung (l): 290
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 95
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,943
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 709
Energieeffizienzklasse : B
Energieeffizienzindex EEI : 28,02
Energieausweis : 347210-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003635


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie Vorbereitungstisch, Kühltisch, Kühlunterbau, Tiefkühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Backwaren-Kühltisch Backwarenkühltisch Bäckerei-Kühltisch Bäckereikühltisch Gastronomie Vorbereitungstisch Kühltisch Kühlunterbau Tiefkühltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.192,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.500,23*
€ 2.975,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.456,86*
€ 2.923,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,70*
€ 2.765,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.254,77*
€ 2.683,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,20*
€ 2.608,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.