Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Einbauwanne Serie Elegance E-BM GN 5/1 Bain Marie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Einbauwanne Serie Elegance E-BM GN 5/1 Bain Marie
KBS Einbauwanne Serie Elegance E-BM GN 5/1 Bain Marie
Artikel-Nr.:
     2102-354150
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     354150
EAN/GTIN:
     4059395022742
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Einbau-Kühlwanne

Einbauwanne Serie Elegance E-BM GN 5/1 Bain Marie


Elegance Bain Marie Einbauwanne mit Wasserbad GN 5/1


Aufstellart/Montage : Einbau
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 5/1
Aussenmaterial : verzinkt
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +65
Temperatur bis C° : +90
Anschlusswert in kW : 5
Anschlusswert in Volt : 380
Bruttogewicht (kg): 77
Serienzubehör : 3 Stege 530 mm, 1 Überlaufrohr
Zubehör : 392003,392008
Geräteart : Einbauwanne
Geräteanschlußart : Anschlussfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395022742
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Einbaukühlwanne, Gastronomie-Kühlwanne, einbau kühlwanne, Bain Marie Bainmarie Gastronomie-Wasserbad Einbau-Kühlwanne Einbaukühlwanne Gastronomie-Kühlwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.797,33*
€ 3.328,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.752,30*
€ 3.275,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,52*
€ 3.113,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.547,62*
€ 3.031,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,83*
€ 2.961,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.