Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Aufschnittmaschine Vertikalschneider Messer Ø 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Aufschnittmaschine Vertikalschneider Messer Ø 250 mm
KBS Aufschnittmaschine Vertikalschneider Messer Ø 250 mm
Artikel-Nr.:
     2102-40120011
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40120011
EAN/GTIN:
     4059395015386
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Aufschnittmaschine Vertikalschneider Messer Ø 250 mm


Aufschnittmaschine , Vertikalschneider, Messer ø250 mm

Zum Schneiden von Frischfleisch


  • Vertikalschneider
  • Messer Ø 250 mm
  • Belüfteter Motor
  • IP 44 Spritzwasssergeschützt
  • Schnittstärke maximal 30 mm
  • Schnitthöhe: max. 190 mm
  • Schnittlänge: max. 240 mm
  • Neigungswinkel 38°
  • inkl. Messerschleifer
  • Ausführung aus Aluminiumlegierung in Leichtmetalllegierung
  • Messer aus verchromtem Stahl
  • Plexiglas Handschutz
  • Mikroschalter an Messerschutzstange
  • Block Abstreifer und Restehalterplatte zur Abnahme des Schlittens
  • Abziehbarer Messerschutz
  • Fester Messerschutzring
  • Abstreifer-Einstellknauf mit Gradskala
  • Schleifvorrichtung zum Schärfen des Messers

Aufstellart/Montage : Auftisch
Aussenmaterial : Eloxiertes Aluminium, Kunststoff
Anschlusswert in kW : 0,210
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 26
Serienzubehör : Messerschleifer
Geräteart : Aufschnittmaschine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395015386


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, kbs aufschnittmaschine, alles schneider, Alles-Schneider Allesschneider Aufschnitt-Maschine Aufschnittmaschine Brot-Maschine Brot-Schneidemaschine Brotmaschine Brotschneidemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.883,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,90*
€ 2.448,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,89*
€ 2.415,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,25*
€ 2.316,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.904,68*
€ 2.266,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,09*
€ 2.240,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.