Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Fleischwolf-Hartkäsereibe-Brotreibe 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Fleischwolf-Hartkäsereibe-Brotreibe 50kg
KBS Fleischwolf-Hartkäsereibe-Brotreibe 50kg
Artikel-Nr.:
     2102-40400003
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     40400003
EAN/GTIN:
     4059395032093
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf

Fleischwolf-Hartkäsereibe-Brotreibe 50kg


Fleischwolf 50 kg/h / Brotreibe 50 kg/h / Hartkäsereibe 20 kg/h, 60mm Schneidsatz, Korpus aus Aluminium


Aufstellart/Montage : Auftisch
Aussenmaterial : Gehäuse Aluminium, Schneidsatz Aluminium
Anschlusswert in kW : 0,37
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 11
Serienzubehör : 6mm Lochscheibe
Geräteart : Fleischwolf
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395032093
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine, Faschier-Maschine Faschiermaschine Fleisch-Wolf Fleischwolf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,82*
€ 1.133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,92*
€ 1.118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,49*
€ 1.054,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,14*
€ 1.012,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,25*
€ 954,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.