Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Self-Servicetheke ohne Maschine Kubus SB-ZK 90 Innenecke 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Self-Servicetheke ohne Maschine Kubus SB-ZK 90 Innenecke 90°
KBS Self-Servicetheke ohne Maschine Kubus SB-ZK 90 Innenecke 90°
Artikel-Nr.:
     2102-43099
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     43099
EAN/GTIN:
     4059395080339
Suchbegriffe:
Innenecke

Self-Servicetheke ohne Maschine Kubus SB-ZK 90 Innenecke 90°


Innenecke 90 ° Self-Service gekühlt ohne Maschine für Frischwarentheke Kubus mit Umluftkühlung und CNS-Arbeitsplatte, ohne Seitenteile


Tiefe innen (mm): 900
Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -1
Temperatur bis C° : +5
Anschlusswert in kW : 0,089, Abtauheizung + 0.18 KW
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 180
Zubehör : 40022,60082,40008,40013,40016,40017,40018,40019,40020,40050,43001,43000
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Zentralkühlung
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 1,26
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Wandstärke Isolierung (mm): 40
Kälteleistung (W): 640, bei -9°C VT
Kältemittel / GWP : R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Nummer GTIN Nummer : 4059395080339
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.694,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.110,42*
€ 7.271,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.053,00*
€ 7.203,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.834,82*
€ 6.943,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.741,67*
€ 6.832,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.694,99*
€ 6.777,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.