Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Typ AWA AWA 21, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Typ AWA AWA 21, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Auffangwanne Typ AWA AWA 21, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4402-80-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-80-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462066397
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462041219
  • Eigengewicht 272 kg
  • Länge 2650 mm
  • Breite 1460 mm
  • Höhe 865 mm
  • Versand-Länge 2650 mm
  • Versand-Breite 1460 mm
  • Versand-Höhe 865 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) Verwendung nach StawaR
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg/m²
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Maximale Anzahl IBC 1000 Liter 2 Stück
  • Anzahl Abfüllaufsätze 1 Stück
  • Anzahl Gitterroste 1 Stück
  • Rost mit Gitterrost
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,26*
€ 1.208,83*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,49*
€ 1.208,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.242,95*
€ 1.353,93*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.306,16*
€ 1.422,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,09*
€ 1.520,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,83*
€ 1.438,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,46*
€ 1.434,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,61*
€ 1.385,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,13*
€ 1.351,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,26*
€ 1.311,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.