Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AWA 21/SW, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AWA 21/SW, lackiert, Feuerrot
Auffangwanne AWA 21/SW, lackiert, Feuerrot
Artikel-Nr.:
     2102-4402-80-2000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-80-2000-2
EAN/GTIN:
     4052462071247
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
AWA 21/SW, lackiert, RAL 3000 Feuerrot

Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Umwelt-Lagertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,25*
€ 1.484,50*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,50*
€ 1.484,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.517,92*
€ 1.662,80*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.595,02*
€ 1.743,61*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,50*
€ 1.766,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,21*
€ 1.754,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,93*
€ 1.689,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,32*
€ 1.648,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,25*
€ 1.599,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.