Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne Bodenschutzwannen BSW 22 verzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzwanne Bodenschutzwannen BSW 22 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Bodenschutzwanne Bodenschutzwannen BSW 22 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4446-36-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-36-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016552
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

BSW 22, verzinkt


Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

Eigenschaften

  • Flächenlast 5000 kg/m²
  • Radlast 500 kg
  • Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
  • Modular, bestehend wahlweise aus:
  • Auffahrrampen Typ AR
  • Auffahrecken Typ AE
  • Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt
  • Wannenverbinder Typ WV, verzinkt
  • Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl, auffangwanne, Umwelt-Lagertechnik Bodenschutzwannen Bodenschutzwanne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,13*
€ 588,36*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,09*
€ 594,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,50*
€ 608,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,34*
€ 611,75*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 526,87*
€ 621,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,14*
€ 707,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,09*
€ 628,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
ab € 101,40*
Zubehör
Bauer
4446-08-0000-7
ab € 139,60*
Zubehör
Bauer
4446-40-0000-7
ab € 177,52*
Zubehör
Eurokraft
523530
ab € 252,42*
Zubehör
Bauer
KV 24
ab € 16,00*
Zubehör
Bauer
4446-46-0000-7
ab € 17,82*
Zubehör
Bauer
4446-07-0000-7
ab € 19,17*
Zubehör
Bauer
4446-47-0000-7
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.