Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AM 4 A lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AM 4 A lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne AM 4 A lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4447-03-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-03-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462017139
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AM-4/A, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Konische Bauform
  • Ineinander stapelbar
  • Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
  • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,92*
€ 467,85*
29 Tage
12
Frei Haus
ab € 397,79*
€ 467,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,66*
€ 521,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,91*
€ 536,31*
€ 4,95*
ab € 471,30*
€ 548,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,11*
€ 551,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,63*
€ 510,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,92*
€ 472,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.