Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 60 1 lackiert RAL2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 60 1 lackiert RAL2000 Gelborange
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 60 1 lackiert RAL2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4447-55-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-55-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462060883
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

LPW 60-1, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 60-l-Fässern

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
  • Feuerverzinkte Schiebegriffe
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, eurokraftbasic auffangwanne für 60 l, regal wanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,06*
€ 478,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,10*
€ 497,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,94*
€ 506,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,96*
€ 525,09*
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,36*
€ 740,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,19*
€ 880,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,98*
€ 849,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,28*
€ 829,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.