Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 200 2 lackiert RAL6011 Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 200 2 lackiert RAL6011 Resedagrün
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 200 2 lackiert RAL6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2102-4447-59-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-59-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462061200
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

LPW 200-2, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
  • Feuerverzinkte Schiebegriffe
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,65*
€ 693,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,19*
€ 776,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,06*
€ 802,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,31*
€ 805,34*
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,36*
€ 1.006,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,79*
€ 1.198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,86*
€ 1.189,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,38*
€ 1.158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,89*
€ 1.135,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,36*
€ 1.109,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.