Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 200 2 feuerverzinkt Umwelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 200 2 feuerverzinkt Umwelt
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand 200 2 feuerverzinkt Umwelt
Artikel-Nr.:
     2102-4447-59-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-59-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462060975
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

LPW 200-2, feuerverzinkt


Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
  • Feuerverzinkte Schiebegriffe
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,22*
€ 683,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 608,74*
€ 683,42*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,84*
€ 701,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,72*
€ 706,90*
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,39*
€ 1.043,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,72*
€ 1.242,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,89*
€ 1.239,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,34*
€ 1.210,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,96*
€ 1.187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,39*
€ 1.160,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 22,51*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,26*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.