Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D220, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D220, feuerverzinkt
Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D220, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4463-14-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-14-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462039025
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Kunststoff-Deckelfässern von 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange

  • Spannbereich Max 500 mm
  • Spannbereich Min 450 mm
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462039025
  • Eigengewicht 10 kg
  • Länge 830 mm
  • Breite 590 mm
  • Höhe 375 mm
  • Versand-Länge 830 mm
  • Versand-Breite 590 mm
  • Versand-Höhe 370 mm
  • Tragfähigkeit 350
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Fassarten Kunststoff-Deckelfässer
  • Maximale Anzahl Fässer 120 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 150 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 200 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 220 Liter 1 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,97*
€ 504,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,36*
€ 504,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,86*
€ 506,98*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,45*
€ 519,94*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,56*
€ 521,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,79*
€ 600,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.