Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018/SW, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2018/SW, lackiert, Gelborange
Auffangwanne 2018/SW, lackiert, Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4471-07-2000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-2000-1
EAN/GTIN:
     4052462070356
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
2018/SW, lackiert, RAL 2000 Gelborange

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Umwelt-Lagertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,83*
€ 621,77*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 530,29*
€ 621,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,35*
€ 681,84*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,77*
€ 739,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,59*
€ 731,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,52*
€ 709,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,83*
€ 630,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.