Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 4 B PE feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 4 B PE feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 4 B PE feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-32-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-32-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462021969
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW-4/B/PE, feuerverzinkt


Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, stahl auffangwanne eurokraft, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,44*
€ 1.023,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,29*
€ 1.023,97*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,53*
€ 1.106,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.044,57*
€ 1.109,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,42*
€ 1.135,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,95*
€ 1.218,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,35*
€ 1.214,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,28*
€ 1.186,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,36*
€ 1.164,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,44*
€ 1.134,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.