Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Typ WM WM-4/200, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Typ WM WM-4/200, feuerverzinkt
Auffangwanne Typ WM WM-4/200, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4471-64-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-64-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462022577
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462022577
  • Eigengewicht 91 kg
  • Länge 1200 mm
  • Breite 1200 mm
  • Höhe 290 mm
  • Versand-Länge 1200 mm
  • Versand-Breite 1205 mm
  • Versand-Höhe 290 mm
  • Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) Verwendung nach StawaR
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg/m²
  • Auffangvolumen 216 Liter
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Maximale Anzahl Fässer 200 Liter 4 Stück
  • Rost mit Gitterrost
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,87*
€ 337,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,90*
€ 339,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,38*
€ 356,06*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,93*
€ 358,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,52*
€ 361,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740066
ab € 211,23*
Ähnlich
Eurokraft
740069
ab € 252,09*
Ähnlich
Eurokraft
740068
ab € 197,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.