Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne 60 1 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 60 1 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 60 1 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-94-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-94-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462054097
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW 60-1 SRF, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Mobile Lagerung von 60-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
  • Schiebegriff
  • Lagerung von 1 Fass à 60 Liter liegend
  • Fassauflage Typ FA 60-1, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern, zerlegte Anlieferung
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Fahrbare Auffangwanne
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,73*
€ 427,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,18*
€ 427,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,03*
€ 432,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,23*
€ 439,13*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,80*
€ 452,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,73*
€ 451,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.