Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal mit Auffangwanne Fassregale 3005 verzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal mit Auffangwanne Fassregale 3005 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Fassregal mit Auffangwanne Fassregale 3005 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4473-06-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-06-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462023598
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal

3005, verzinkt


Liegende Lagerung und Abfüllung von Fässern à 60 Liter

Eigenschaften

  • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Auffangvolumen 200 l
  • Ständerrahmen
  • Trägerprofile pulverbeschichtet
  • Fassauflagen für 60- oder 200-l-Fässer, verzinkt
  • Anbauregal mit 3 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, fassregal, Umwelt-Lagertechnik Fassregale Fassregal mit Auffangwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,31*
€ 1.228,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,32*
€ 1.228,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,81*
€ 1.316,31*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.233,43*
€ 1.317,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,57*
€ 1.410,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,93*
€ 1.462,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,48*
€ 1.454,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,69*
€ 1.413,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,91*
€ 1.386,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,31*
€ 1.359,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.