Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne GR 2700 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne GR 2700 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Regalwanne GR 2700 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-46-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-46-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041080
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

RW-GR 2700-2, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,04*
€ 811,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,91*
€ 811,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,15*
€ 835,28*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,37*
€ 917,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,92*
€ 921,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,81*
€ 966,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,20*
€ 958,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,81*
€ 936,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,30*
€ 913,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,04*
€ 873,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 620,48*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,85*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,29*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 558,65*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 559,05*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 573,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.