Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 2200 1 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne 2200 1 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Regalwanne 2200 1 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-48-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-48-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462030930
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

RW 2200-1, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,16*
€ 480,92*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,68*
€ 502,31*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,49*
€ 507,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,58*
€ 508,62*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,34*
€ 631,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,98*
€ 752,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,93*
€ 744,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,97*
€ 725,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,32*
€ 709,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 506,44*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 509,89*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 482,53*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 515,67*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 480,69*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 489,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.