Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE GR 1800 PE lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne mit PE GR 1800 PE lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Regalwanne mit PE GR 1800 PE lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-56-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-56-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462058019
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

RW-GR 1800 PE, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • Regalwannen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne mit PE-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,67*
€ 1.283,61*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,11*
€ 1.283,63*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,21*
€ 1.318,24*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,85*
€ 1.368,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.265,72*
€ 1.409,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,61*
€ 1.527,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,41*
€ 1.520,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,23*
€ 1.461,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,84*
€ 1.421,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,67*
€ 1.374,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.