Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE GR 2700 3 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne mit PE GR 2700 3 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Regalwanne mit PE GR 2700 3 PE lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-59-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-59-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462059450
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

RW-GR 2700-3 PE, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Suchbegriffe: Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne mit PE-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,69*
€ 1.805,30*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.631,46*
€ 1.805,33*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.638,99*
€ 1.809,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,73*
€ 1.940,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.776,80*
€ 1.952,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,30*
€ 2.148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,53*
€ 2.124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,65*
€ 2.042,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,51*
€ 1.993,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,69*
€ 1.942,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.