Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE GR 2200 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne mit PE GR 2200 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Regalwanne mit PE GR 2200 2 PE lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-63-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-63-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462058255
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

RW-GR 2200-2 PE, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Suchbegriffe: Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne mit PE-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.415,10*
€ 1.569,95*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,19*
€ 1.569,98*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.423,80*
€ 1.572,98*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,16*
€ 1.686,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.530,64*
€ 1.697,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,95*
€ 1.868,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,21*
€ 1.848,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,43*
€ 1.775,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,18*
€ 1.730,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,10*
€ 1.683,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.