Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Bain Marie Verkaufstheke Kubus 1330 BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Bain Marie Verkaufstheke Kubus 1330 BM
KBS Bain Marie Verkaufstheke Kubus 1330 BM
Artikel-Nr.:
     2102-47130
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     47130
EAN/GTIN:
     4059395080773
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie

Bain Marie Verkaufstheke Kubus 1330 BM


Bain Marie Speiseausgabetheke mit Wasserbad, CNS-Arbeitsplatte und Fronthebescheibe


Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung, Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +50
Temperatur bis C° : +80
Anschlusswert in kW : 3,125
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 185
Zubehör : 48100,48150,48190,48060,40008,40022,40020,40016,40017,40018,40068
Geräteart : Bain Maries
Geräteanschlußart : Anschlussfertig
Ausstellungsfläche (m²): 0,9
Nummer GTIN Nummer : 4059395080773
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Bain Marie Bainmarie Gastronomie-Wasserbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.795,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.235,14*
€ 9.799,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.165,77*
€ 9.717,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.918,33*
€ 9.422,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.819,23*
€ 9.304,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.795,17*
€ 9.276,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.