Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Pizzaofen Allround 6 Q für 6 Pizzen ø33cm elektro 6,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114543/full/50511006-pizzaofen-tk6-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114543/full/50511006-pizzaofen-tk6-kbs-gastrotechnik.png
KBS Pizzaofen Allround 6 Q für 6 Pizzen ø33cm elektro 6,5 kW
Artikel-Nr.:
     2102-50511006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50511006
EAN/GTIN:
     4059395053012
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen Allround 6 Q für 6 Pizzen ø33cm elektro 6,5 kW


Pizzaofen elektro, 6,5 kW, für 6 Pizzen ø32 cm, 1 Backkammer


  • 1 Backkammer 66x99x15cm
  • für 6 Pizzen ø33cm
  • separate Temperaturkontrolle für Ober
  • und Unterhitze durch Thermostat
  • Edelstahlfront
  • Korpus aluminiert
  • Backdeck in Schamottstein
  • Backkammerbeleuchtung
  • verstärkte Isolierung

Breite innen (mm): 990
Tiefe innen (mm): 660
Höhe innen (mm): 150
Anschlusswert in kW : 6,5
Anschlusswert in Volt : 400
Herz : 50/60
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 110
Zubehör : 50592005,50594001
Geräteart : Pizzaöfen
Betriebsart : Elektro
Nummer GTIN Nummer : 4059395053012


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, pizzaofen 6 pizzen, baguetteofen, Baguette-Ofen Baguetteofen Pizza-Backofen Pizza-Ofen Pizzabackofen Pizzaofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.037,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.218,56*
€ 2.640,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,23*
€ 2.606,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,12*
€ 2.502,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,07*
€ 2.449,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,19*
€ 2.424,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.