Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Pizzaofen Premium 8 E für 8 Pizzen ø 30cm elektro, 8,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Pizzaofen Premium 8 E für 8 Pizzen ø 30cm elektro, 8,5 kW
KBS Pizzaofen Premium 8 E für 8 Pizzen ø 30cm elektro, 8,5 kW
Artikel-Nr.:
     2102-50511008
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50511008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen Premium 8 E für 8 Pizzen ø 30cm elektro, 8,5 kW


Pizzaofen, elektro, 8,5 kW, für 8 Pizzen ø30 cm, 1 Backkammer


Aufstellart/Montage : Aufsatz
Anschlusswert in kW : 8,5
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 200
Zubehör : 50593002,50592012,50594002,50591005,50594003
Geräteart : Pizzaöfen
Betriebsart : Elektro
Nummer GTIN Nummer : 4059395053036
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Baguette-Ofen Baguetteofen Pizza-Backofen Pizza-Ofen Pizzabackofen Pizzaofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.652,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.920,99*
€ 8.235,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.857,16*
€ 8.160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.703,77*
€ 7.977,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.652,61*
€ 7.916,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.