Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Pizzaofen Allround für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Pizzaofen Allround für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW
KBS Pizzaofen Allround für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW
Artikel-Nr.:
     2102-50521005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50521005
EAN/GTIN:
     4059395053111
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen Allround für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW


Elektro Pizzaofen mit Edelstahlfront, Korpus aus Stahlblech aluminiert. Backdeck aus Schamottstein, separate Temperaturkontrolle für Ober- und Unterhitze, 2 große Backkammern mit verstärkter Isolierung (BxTxH) 660x990x150mm und Beleuchtung für 6+6 Pizzen ø33cm. Gußgekapselte Widerstände aus Inoxstahl und elektromechanische Temperatursteuerung bis + 450° C.


Breite innen (mm): 660
Tiefe innen (mm): 990
Höhe innen (mm): 150
Anschlusswert in kW : 13
Anschlusswert in Volt : 400
Herz : 50/60
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 162
Zubehör : 50592006,50594001
Geräteart : Pizzaöfen
Betriebsart : Elektro
Backofen : Ober- Unterhitze
Backofentemperatur : 450° C
Backofenabmessungen : 660x990x150
Nummer GTIN Nummer : 4059395053111
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Baguette-Ofen Baguetteofen Pizza-Backofen Pizza-Ofen Pizzabackofen Pizzaofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.179,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.456,98*
€ 4.113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.405,50*
€ 4.052,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.264,43*
€ 3.884,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.200,31*
€ 3.808,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.179,37*
€ 3.783,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.