Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KBS Pizzaofen Allround Q für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Pizzaofen Allround Q für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW
KBS Pizzaofen Allround Q für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW
Artikel-Nr.:
     2102-50521006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50521006
EAN/GTIN:
     4059395053128
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen Allround Q für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW


Pizzaofen mit 2 Backkammern 99x66x15cm zur Aufnahme von 12 Pizzen 33cm ø. Separate Temperaturkontrolle für Ober- und Unterhitze durch manuelles Thermostat bis +450°C. Separater An- und Ausschalter. Edelstahlfront, Korpus Stahlblech aluminiert. Backdeck aus Schamottstein (ideal für Pizzabacken auf Stein) mit integrierter Backkammerbeleuchtung.


Breite innen (mm): 990
Tiefe innen (mm): 660
Höhe innen (mm): 150
Anschlusswert in kW : 13
Anschlusswert in Volt : 400
Herz : 50/60
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 165
Zubehör : 50592005,50594001
Geräteart : Pizzaöfen
Betriebsart : Elektro
Backofen : Ober- Unterhitze
Backofentemperatur : +450°C
Backofenabmessungen : 990 x 660 x 150mm
Heizzonen : 2
Nummer GTIN Nummer : 4059395053128
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Baguette-Ofen Baguetteofen Pizza-Backofen Pizza-Ofen Pizzabackofen Pizzaofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.193,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.338,59*
€ 3.972,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.304,54*
€ 3.932,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.236,43*
€ 3.851,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.213,72*
€ 3.824,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.193,40*
€ 3.800,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.