Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbandofen elektro 12,5 kW statische Hitze Bandbreite 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbandofen elektro 12,5 kW statische Hitze Bandbreite 45cm
Transportbandofen elektro 12,5 kW statische Hitze Bandbreite 45cm
Artikel-Nr.:
     2102-50531001
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     50531001
EAN/GTIN:
     4059395030983
Suchbegriffe:
Durchlauf-Ofen
Durchlaufofen
Transportbandofen
Tunnel-Ofen

statische Hitze, Bandbreite: 45 cm



  • Band aus Schamottsteinen
  • Backkammer 53x80x11cm
  • Bandgeschwindigkeit regulierbar
  • Elektronische Temperatureinstellung für Ober- und Unterhitze
  • Gepanzerte Heizwiderstände aus Edelstahl
  • statische Hitze ermöglicht das Backen direkt auf dem Schamottstein
Weitere Suchbegriffe: Tunnelofen, durchlaufofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.188,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.307,51*
€ 20.595,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.275,07*
€ 20.557,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.210,18*
€ 20.480,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.188,55*
€ 20.454,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.