Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Freikühltheke Nika Lux 1303 Rückschiebescheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114968/full/580209-freikuehltheke-nika-2000-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114968/full/580209-freikuehltheke-nika-2000-kbs-gastrotechnik.png
KBS Freikühltheke Nika Lux 1303 Rückschiebescheiben
Artikel-Nr.:
     2102-580146
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     580146
EAN/GTIN:
     4059395013375
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke

Freikühltheke Nika Lux 1303 Rückschiebescheiben


Freikühltheke Nika steckerfertig mit stiller Kühlung, gekühltem Unterbau, CNS Auslage, Rückschiebescheiben und automatischer Tauwasserverdunstung


  • Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
  • Frontscheibe mit Antibeschlagsbelüftung
  • Elektronische Temperatursteuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
  • Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
  • Ausstellungsfläche aus CNS 18/10 (AISI) mit einer Auslagentiefe von 480 mm
  • Rückschiebescheiben
  • Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Tiefe innen (mm): 480
Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Rückschiebescheiben
Anzahl der Türen : 1, im Unterbau lichtes Maß: B: 496 x H: 216 mm
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz
Innenmaterial : Edelstahl CNS 18/10 (AISI)
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,231
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 130
Zubehör : 580001,580024,580009,580016,580015,580022,580008,580023
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 0,6
Kühlung : Stille
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Reservefach : ja, 1 Tür
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 130
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 3,2
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1168
Nummer GTIN Nummer : 4059395013375


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühltheke, Frischwaren-Theke Frischwarentheke Kühl-Vitrine Kühltheke Kühlvitrine Mehrzweckvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.788,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.965,92*
€ 3.529,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.922,97*
€ 3.478,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.837,06*
€ 3.376,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.808,42*
€ 3.342,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.788,53*
€ 3.318,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.