Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Nina U-ZK 90 Außenecke 90° ohne Maschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Nina U-ZK 90 Außenecke 90° ohne Maschine
KBS Nina U-ZK 90 Außenecke 90° ohne Maschine
Artikel-Nr.:
     2102-61090
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     61090
EAN/GTIN:
     4059395081572
Suchbegriffe:
Aussenecke

Nina U-ZK 90 Außenecke 90° ohne Maschine


Außenecke 90 ° gekühlt ohne Maschine für Frischwarentheke Nina mit Umluftkühlung  und CNS-Arbeitsplatte, ohne Seitenteile


Tiefe innen (mm): 900
Aufstellart/Montage : Standgerät
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech weiß RAL 7047, Sockel RAL 7037,
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -1
Temperatur bis C° : +5
Anschlusswert in kW : 0,170
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 220
Zubehör : 60071,60093,60092,60036,60062,60073,60074,60069,60079,60081,60077,60078,60001,60002
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Zentralkühlung
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 1,64
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Wandstärke Isolierung (mm): 40
Kälteleistung (W): 890, bei -9°C VT
Kältemittel / GWP : R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Nummer GTIN Nummer : 4059395081572
Temperaturklasse : 3M 1, getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.345,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.550,47*
€ 6.605,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.502,64*
€ 6.548,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.406,96*
€ 6.434,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.375,07*
€ 6.396,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.345,10*
€ 6.360,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.