Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetvitrine / Kühlvitrine
>
Verkaufstheke
>
Frischwarentheke
>
Artikel
Frischwarentheke Nina 1956 U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-61192
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
61192
EAN/GTIN:
4059395033304
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Frischwarentheke Nina 1956 U
Temperaturklasse 3M 1
Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
Glasrahmen aus Aluminium
Glaszahlplatte152 mm tief
Fronthebescheibe mit Dämpfern
Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
Elektronische Temperatursteuerung
Digitale Temperaturanzeige
Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
Geräte Ein-Ausschalter
CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 280 mm
900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
Reservefach und Unterbaukühlung
Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max.20 mm)
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Kühltheken und Wärmetheken
Weitere Suchbegriffe:
Kühlvitrine
,
Mehrzweckvitrine
,
kbs kühlvitrine
,
kühl vitrine
,
Kälte Frischwarentheke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.816,01*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.114,48*
€ 7.276,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.066,32*
€ 7.218,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.889,27*
€ 7.008,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.816,01*
€ 6.921,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen