Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Frischwarentheke ohne Maschine Nina 3125 U-ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Frischwarentheke ohne Maschine Nina 3125 U-ZK
KBS Frischwarentheke ohne Maschine Nina 3125 U-ZK
Artikel-Nr.:
     2102-61312
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     61312
EAN/GTIN:
     4059395081695
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke

Frischwarentheke ohne Maschine Nina 3125 U-ZK


Frischwarentheke Nina mit Umluftkühlung (für Frischfleisch geeignet) und CNS-Arbeitsplatte und extra tiefe Ausstellungsfläche ohne Maschine und ohne Seitenteile


Tiefe innen (mm): 900
Aufstellart/Montage : Standgerät
Anzahl der Türen : 3, im Unterbau lichtes Maß: B: 530 x H: 240 mm
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech weiß RAL 7047, Sockel RAL 7037,
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -1
Temperatur bis C° : 5
Anschlusswert in kW : 0,238
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 310
Zubehör : 60019,60074,60079,60069,60081,60077,60078,60076,60067,60021,60023,60033,60057,60013,60071,60073,60088,60001,60002,60082,60093,70060,70100,70150,70190
Entladehilfe bauseitig : ja
Frachtzuschlag Sperrgut : ja
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Zentralkühlung
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 2,80
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Reservefach : ja
Wandstärke Isolierung (mm): 40
Kälteleistung (W): 1164, bei -8°C VT
Kältemittel / GWP : R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 17,3
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 6315
Nummer GTIN Nummer : 4059395081695
Temperaturklasse : 3M 1, getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, kühl vitrine, kbs kühlvitrine, Frischwaren-Theke Frischwarentheke Kühl-Vitrine Kühltheke Kühlvitrine Mehrzweckvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.717,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.022,93*
€ 8.357,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.952,33*
€ 8.273,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.781,79*
€ 8.070,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.720,73*
€ 7.997,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.717,26*
€ 7.993,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.