Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Nina SB-ZK90 Außenecke 90° Self-Service ohne Maschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Nina SB-ZK90 Außenecke 90° Self-Service ohne Maschine
KBS Nina SB-ZK90 Außenecke 90° Self-Service ohne Maschine
Artikel-Nr.:
     2102-62090
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     62090
EAN/GTIN:
     4059395081770
Suchbegriffe:
Aussenecke

Nina SB-ZK90 Außenecke 90° Self-Service ohne Maschine


Außenecke 90 ° gekühlt ohne Maschine für Self-Servicetheke Nina mit Umluftkühlung und CNS-Arbeitsplatte, ohne Seitenteile
Tiefe innen (mm): 900
Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : Stahlblech weiß RAL 7047, Sockel RAL 7037,
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : -1
Temperatur bis C° : +5
Anschlusswert in kW : 0,170
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 220
Zubehör : 60093,60036,60062,60073,62000,62001,60079,60081,60077,60078
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Zentralkühlung
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 1,64
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Kälteleistung (W): 890, bei -9°C VT
Kältemittel / GWP : R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Nummer GTIN Nummer : 4059395081770
Temperaturklasse : 3M 1, getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.104,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.427,78*
€ 6.459,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.359,98*
€ 6.378,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.185,55*
€ 6.170,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.112,34*
€ 6.083,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.104,95*
€ 6.074,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.