Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Bakery 130 Neutral Brotausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115199/full/621930-bakery-90-n-baeckereiverkaufstheke-farben-holz-trend-mehrpreisoption-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115199/full/621930-bakery-90-n-baeckereiverkaufstheke-farben-holz-trend-mehrpreisoption-kbs-gastrotechnik.png
KBS Bakery 130 Neutral Brotausführung
Artikel-Nr.:
     2102-621331
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     621331
EAN/GTIN:
     4059395029031
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost holz
bodenrost

Bakery 130 Neutral Brotausführung


Bäckereiverkaufstheke ohne Kälte, neutral, für Brot, mit LED-Beleuchtung


  • Separat schaltbare LED Auslagenbeleuchtung
  • Ausstellungsfläche Holzrost
  • Edelstahl-Krümelschublade
  • 10° geneigte Ausstellungsfläche
  • Ausstellungsfläche 650 mm tief
  • Zwischenglasablage 400 mm tief
  • Gebogener Glasaufbau
  • Frontkippscheibe
  • Granitarbeitsfläche 20 mm stark, grau gesprenkelt Tiefe 210 mm
  • Separat mit 3 A abgesicherte Steckdose, bedienerseitig
  • Bedienerseitig kleiner Stauraum Breite 310 mm, Höhe 470 mm, Maße ohne Zwischenboden
  • Holzwischenboden schwarz
  • Ablageraum mit Schienen für 20 x Backbleche 600 x 400 mm
  • Schienenabstand 40 mm, feststehend
  • Seiten und Frontverkleidung Melamin ähnlich,Walnuss Holz
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech, Melamin, Granit, Glas
Innenmaterial : Stahlblech beschichtet, Holz, Glas
Anschlusswert in kW : 0,052
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 180
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 0,7
Nummer GTIN Nummer : 4059395029031


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.112,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.326,11*
€ 3.958,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.288,05*
€ 3.912,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.177,74*
€ 3.781,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.124,27*
€ 3.717,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.112,58*
€ 3.703,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.