Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Bakery 130 cold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115201/full/621930-bakery-90-n-baeckereiverkaufstheke-farben-holz-trend-mehrpreisoption-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115201/full/621930-bakery-90-n-baeckereiverkaufstheke-farben-holz-trend-mehrpreisoption-kbs-gastrotechnik.png
KBS Bakery 130 cold
Artikel-Nr.:
     2102-621332
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     621332
EAN/GTIN:
     4059395029055

Bakery 130 cold


Bäckereiverkaufstheke ohne Kälte, neutral, mit LED-Beleuchtung


  • Bäckereiverkaufstheke  Ausführung
  • Umluftkühlung
  • Automatische Abttauung
  • Automatische Tauwasserverdunstung
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperatuanzeige
  • Geräte Ein-/Ausschalter
  • Kondensator leicht zu reinigen für bessere Hygiene und Langlebigkeit des Aggregates
  • Separat schaltbare LED Auslagenbeleuchtung
  • Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech
  • 10° geneigte Ausstellungsfläche
  • Ausstellungsfläche 650 mm tief
  • Zwischenglasablage 400 mm tief
  • Gebogener Glasaufbau
  • Frontkippscheibe
  • Granitarbeitsfläche 20 mm stark, grau gesprenkelt Tiefe 210 mm
  • Separat mit 3 A abgesicherte Steckdose, bedienerseitig
  • Bedienerseitig Ablageraum für 10 x Backbleche 600 x 400 mm im Unterbau
  • Seiten und Frontverkleidung Melamin ähnlich Walnuss Holz
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech, Melamin, Granit, Glas
Innenmaterial : Stahlblech beschichtet, Glas
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,983
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 190
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 140
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 7,7
Nummer GTIN Nummer : 4059395029055


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.836,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.145,61*
€ 6.123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.080,51*
€ 6.045,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.910,17*
€ 5.843,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.837,35*
€ 5.756,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.836,73*
€ 5.755,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.