Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kuchentheke Jamaika 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114659/full/630090-jamaika-kuchentheke-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114659/full/630090-jamaika-kuchentheke-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Kuchentheke Jamaika 1400
Artikel-Nr.:
     2102-630104
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     630104
EAN/GTIN:
     4059395004496
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Kuchentheke Jamaika 1400


Kuchenverkaufstheke mit Umluftkühlung, 3 gekühlte mit LED beleuchtete Glasablagen


  • Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
  • Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
  • Gebogener Glasaufbau
  • Belüftete Frontkippscheibe
  • 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen im Innenraum
  • Bedienerseitig 2 Schiebetüren
  • Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
  • Schublade aus CNS zum Entnehmen der Krümel
  • Regelung der Luftentfeuchtung bis 40 % optional lieferbar (siehe Zubehör)
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür, aus Thermoglas
Anzahl der Türen : 2
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Holz Mahagoni furniert
Innenmaterial : Glas, Holz Mahagoni furniert
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +15
Anschlusswert in kW : 0,640
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 275
Serienzubehör : 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen
Zubehör : 630150
Geräteart : Kühltheke
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 150
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 9,2
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 3358
Nummer GTIN Nummer : 4059395004496


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.611,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.774,15*
€ 5.681,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.734,45*
€ 5.634,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.655,07*
€ 5.539,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.628,60*
€ 5.508,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.611,44*
€ 5.487,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.